Lähestymisanturit Festo SIED-M12NB-ZS-K-L

SIED Inductive sensor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SIED-M12NB-ZS-K-L
Rubix:498148
Valmistaja:538268
EAN:4052568089016
SIED-M12NB-ZS-K-L Proximity Sensor

Tekninen yhteenveto

Tyyppisied
Jännitys, min.20 V
Jännitys, max.320 V
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SIED-M12NB-ZS-K-L - 538268 - FESTO


Proximity Sensor SIED-M12NB-ZS-K-L With cable, non-flush Mounting Design=Round, Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=(* to EU directive for EMC, * to EU directive low-voltage devices), Materials note=Free of copper and PTFE

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino96,4 g
Tyyppisied
Jännitys, min.20 V
Jännitys, max.320 V
materiaalibrass, pa, nickel-plated
60,10 € ET
/ kpl
75,43 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä