Lähestymisanturit Festo SMEO-1-LED-230-B
SMEO-1 Proximity switch
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:SMEO-1-LED-230-B
Rubix:485678
Valmistaja:151671
EAN:4052568069988

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SMEO-1-LED-230-B - 151671 - FESTO
Proximity Sensor SMEO-1-LED-24-B With reed contact and light-emitting diode, without Mounting kit. Design=Block design, Authorisation=C-Tick, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE, Measuring principle=Reed magnetic
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 167x137x27 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 88,34 g |
| Tyyppi | smeo |
| Jännitys, min. | 5 V |
| Jännitys, max. | 250 V |
| materiaali | epoxy resin, pc, pet, steel, tpe-o, zinc die-cast, pvc |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
153,83 € ET
/ kpl
193,06 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä