Lähestymisanturit Festo SIEH-M12B-PS-K-L-CR

SIEH Inductive sensor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SIEH-M12B-PS-K-L-CR
Rubix:498136
Valmistaja:538252
EAN:4052568175429
SIEH-M12B-PS-K-L-CR Proximity Sensor

Tekninen yhteenveto

Tyyppisieh
Jännitys, min.10 V
Jännitys, max.30 V
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SIEH-M12B-PS-K-L-CR - 538252 - FESTO


Proximity Sensor SIEH-M12B-PS-K-L-CR Inductive, for large switching Distances. Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE, Nominal switching Distance=6 mm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino115,09 g
Tyyppisieh
Jännitys, min.10 V
Jännitys, max.30 V
materiaalihigh alloy steel, tpe-u
84,60 € ET
/ kpl
106,17 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä