Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo SVE4-US-R-HM8-2N-M8

Signal converter

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SVE4-US-R-HM8-2N-M8
Rubix:499713
Valmistaja:544220
EAN:4052568184025
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppisignal converter

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Signalomvandlare, SVE4-US-R-HM8-2N-M8 - 544220 - FESTO


signal converter SVE4-US-R-HM8-2N-M8 Converts the analogue output signal of a sensor into switching points Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), UL ambient temperature=-20 - 60 °C, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE, Signal range=0 - 10 V +/-0,3 V
Signal converter SVE4-US-R-HM8-2N-M8 544220

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppisignal converter
380,15 € ET
/ kpl
477,09 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä