Äänenvaimentimet Festo U-1/2-B

Silencer U

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:U-1/2-B
Rubix:482650
Valmistaja:6844
EAN:4052568001438
U-1/2-B Silencer

Tekninen yhteenveto

Kytkentähalkaisija (tuuma)1/2 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Ljuddämpare, U-1/2-B - 6844 - FESTO


Silencer U-1/2-B Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=7622 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)115x25x25 mm
Toimituksen paino70,41 g
Kytkentähalkaisija (tuuma)1/2 ''
materiaalipe
15,15 € ET
/ kpl
19,01 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä