Pikaliitin Festo QM-3/4-3/4

Sleeve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QM-3/4-3/4
Rubix:482292
Valmistaja:4226
EAN:4052568008482
QM-3/4-3/4 Sleeve

Tekninen yhteenveto

materiaalianodised wrought aluminium alloy (sleeve)
Liitäntä 1g 3/4 in
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Muff, QM-3/4-3/4 - 4226 - FESTO


Sleeve QM-3/4-3/4 Product weight=36 g, Pneumatic Connection, port 1=G3/4, Pneumatic Connection, port 2=G3/4, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Material information, sleeve=(* Wrought Aluminium alloy, * Anodised)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino38 g
materiaalianodised wrought aluminium alloy (sleeve)
Liitäntä 1g 3/4 in
Profiiliqm
Liitäntä 2g 3/4 in
13,09 € ET
/ kpl
16,43 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä