Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo SNCB-50-R3

SNCB swivel flange

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SNCB-50-R3
Rubix:490903
Valmistaja:176946
EAN:4052568075439
SNCB-50-R3 Swivel flange

Tekninen yhteenveto

Tyyppiswivel flange
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Svängfäste, SNCB-50-R3 - 176946 - FESTO


Swivel flange SNCB-50-R3 Size=50, Conforms to standard=ISO 15552, Variants=Excellent corrosion protection, Corrosion resistance classification CRC=3, Ambient temperature=-40 - 90 °C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)118x55x76 mm
Toimituksen paino223,5 g
Tyyppiswivel flange
Liitäntä 150 mm
33,02 € ET
/ kpl
41,44 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä