Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VACF-B-B2-1

Solenoid Coil

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VACF-B-B2-1
Rubix:6362285
Valmistaja:8030802
EAN:4052568280864
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppisolenoid coil

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetspole, VACF-B-B2-1 - 8030802 - FESTO


coil VACF-B-B2-1 Installation surface type B, industrial standard, 24 V DC. Mounting position=different, Duty cycle=100%, Insulation class=H, Coil characteristics=24 V DC: 3.3 W, Permissible voltage variations=+/- 10%.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppisolenoid coil
14,18 € ET
/ kpl
17,80 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä