Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo NTSD-GD-9-M12-5POL-RK

NTSD Connectors

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NTSD-GD-9-M12-5POL-RK
Rubix:498370
Valmistaja:538999
EAN:4052568005658
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnectors for valve islands

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kontaktdon, hona, NTSD-GD-9-M12-5POL-RK - 538999 - FESTO


plug socket NTSD-GD-9-M12-5POL-RK For valve terminals. Permissible cable diameter=6 - 8 mm, Permissible current load=3 A, Protection class=IP67, Ambient temperature=-40 - 85 °C, Terminal cross-section=0,75 mm2

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiconnectors for valve islands
31,35 € ET
/ kpl
39,34 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä