Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPE10-M1BH-3OL-M5

Solenoid valve CPE10-M1BH

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CPE10-M1BH-3OL-M5
Rubix:494434
Valmistaja:196851
EAN:4052568159610
CPE10-M1BH-3OL-M5 Solenoid valve

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPE10-M1BH-3OL-M5 - 196851 - FESTO


Solenoid valve CPE10-M1BH-3OL-M5 High component density Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=190 l/min, Operating pressure=2,5 - 8 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)75x15x90 mm
Toimituksen paino57,29 g
162,47 € ET
/ kpl
203,90 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä