Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPE10-M1BH-5L-M5

Solenoid valve CPE10-M1BH

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CPE10-M1BH-5L-M5
Rubix:494446
Valmistaja:196881
EAN:4052568159719
CPE10-M1BH-5L-M5 Solenoid valve

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPE10-M1BH-5L-M5 - 196881 - FESTO


Solenoid valve CPE10-M1BH-5L-M5 High component density Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=180 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)100x70x25 mm
Toimituksen paino80,58 g
172,01 € ET
/ kpl
215,87 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä