Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPE10-M1BH-5L-QS-6
Solenoid valve CPE10-M1BH
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CPE10-M1BH-5L-QS-6
Rubix:494448
Valmistaja:196883
EAN:4052568159733
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPE10-M1BH-5L-QS-6 - 196883 - FESTO
Solenoid valve CPE10-M1BH-5L-QS-6 High component density Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=320 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 108x21x70 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 82,4 g |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
186,49 € ET
/ kpl
234,04 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä