Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPV10-M1H-2X3-GLS-M7
Solenoid valve CPV10-M1H
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CPV10-M1H-2X3-GLS-M7
Rubix:488494
Valmistaja:161416
EAN:4052568012403
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPV10-M1H-2X3-GLS-M7 - 161416 - FESTO
Solenoid valve CPV10-M1H-2X3-GLS-M7 For valve terminal CPV. The valve housing contains two 3/2-way valves, both of which are normally closed. Valve function=2x3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 100x19x71 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 82,18 g |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
199,82 € ET
/ kpl
250,77 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä