Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8
Solenoid valve CPV14-M1H
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8
Rubix:488484
Valmistaja:161363
EAN:4052568012373
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8 - 161363 - FESTO
Solenoid valve CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8 For valve terminal CPV. The valve housing contains two 3/2-way valves, both of which are normally open. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=800 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 101x19x71 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 123,2 g |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
204,64 € ET
/ kpl
256,82 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä