Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPVSC1-M4H-M-T-Q3
CPVSC1 Directional valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CPVSC1-M4H-M-T-Q3
Rubix:500306
Valmistaja:547342
EAN:4052568188320
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPVSC1-M4H-M-T-Q3 - 547342 - FESTO
Solenoid valve CPVSC1-M4H-M-T-Q3 For valve terminal CPV-SC, QS push-in connector. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=170 l/min, Operating pressure=-0,9 - 7 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
151,80 € ET
/ kpl
190,51 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä