Suuntaventtiili Festo VUVG-L10-B52-T-M7-1P3

Solenoid valve for individual connection VUVG

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VUVG-L10-B52-T-M7-1P3
Rubix:504745
Valmistaja:566475
EAN:4052568213824
VUVG-L10-B52-T-M7-1P3 Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppisolenoid valve
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, VUVG-L10-B52-T-M7-1P3 - 566475 - FESTO


This universal valve has been newly designed on the inside and now offers an outstanding combination of high flow rates and a compact design. The entire VUVG range, as an individual valve or a valve terminal, is designed to cater precisely for all your requirements.

Vahvuudet

  • Compact universal valve
  • Connection technology via electrical connection box (E-box)
  • High flow rate relative to its size
  • In-line valves can be used as individual valves or manifold valves

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)90x15x40 mm
Toimituksen paino50,7 g
Tyyppisolenoid valve
Porttien määrä5
Jännite24 V
Suurin käyttöpaine8 bar
Tilavuusvirta380 l/min
Painealue1,5/8 bar
98,20 € ET
/ kpl
123,24 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä