Viitteet
Festo:MFH-5-1/8
Rubix:483032
Valmistaja:9982
EAN:4052568002060

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : MFH-5-1/8
Solenoid valve MFH-5-1/8 With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=pneumatic, Width=26 mm, Standard nominal flow rate=500 l/min, Operating pressure=1,8 - 8 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 132x60x35 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 199,48 g |
| Tyyppi | 5/2 monostable |
| Porttien määrä | 5 |
| Tilavuusvirta | 500 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
175,67 € ET
/ kpl
220,47 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä