Suuntaventtiili Festo VUVG-L14-B52-T-G18-1P3
Solenoid valve for individual connection VUVG
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VUVG-L14-B52-T-G18-1P3
Rubix:504770
Valmistaja:566500
EAN:4052568214029



product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 - 566500 - FESTO
This universal valve has been newly designed on the inside and now offers an outstanding combination of high flow rates and a compact design. The entire VUVG range, as an individual valve or a valve terminal, is designed to cater precisely for all your requirements.
Vahvuudet
- Compact universal valve
- Connection technology via electrical connection box (E-box)
- High flow rate relative to its size
- In-line valves can be used as individual valves or manifold valves
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 110x35x15 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 89,2 g |
| Tyyppi | valve vuvs |
| Porttien määrä | 5 |
| Tilavuusvirta | 780 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
103,13 € ET
/ kpl
129,43 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä