Suuntaventtiili Festo MHP2-MS1H-3/2G-M5
Solenoid valve MHP2-MS1H
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:MHP2-MS1H-3/2G-M5
Rubix:494333
Valmistaja:196123
EAN:4052568159184

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Porttien määrä | 3 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MHP2-MS1H-3/2G-M5 - 196123 - FESTO
Solenoid valve MHP2-MS1H-3/2G-M5 individual valve, fast switching. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=100 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 71,88 g |
|---|---|
| Tyyppi | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
| Porttien määrä | 3 |
| Tilavuusvirta | 100 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
107,18 € ET
/ kpl
134,51 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä