Suuntaventtiili Festo VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3

Solenoid valve for individual connection VUVG

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3
Rubix:504769
Valmistaja:566499
EAN:4052568100209
VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppivalve vuvs
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 - 566499 - FESTO


This universal valve has been newly designed on the inside and now offers an outstanding combination of high flow rates and a compact design. The entire VUVG range, as an individual valve or a valve terminal, is designed to cater precisely for all your requirements.

Vahvuudet

  • Compact universal valve
  • Connection technology via electrical connection box (E-box)
  • High flow rate relative to its size
  • In-line valves can be used as individual valves or manifold valves

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)100x35x15 mm
Toimituksen paino84,63 g
Tyyppivalve vuvs
Porttien määrä5
Tilavuusvirta780 l/min
81,05 € ET
/ kpl
101,72 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä