Viitteet
Festo:MDH-5/3E-D-3-M12-C
Rubix:496432
Valmistaja:533017
EAN:4052568259686

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MDH-5/3E-D-3-M12-C - 533017 - FESTO
Solenoid valve MDH-5/3E-D-3-M12-C With M12 plug Connection. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4600 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1239,4 g |
|---|---|
| Tyyppi | standard valve iso 5599-1 |
| Porttien määrä | 5 |
| Tilavuusvirta | 4600 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
412,50 € ET
/ kpl
517,69 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä