Suuntaventtiili Festo MFH-5/2-D-2-C

Solenoid valve MFH-5/2

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MFH-5/2-D-2-C
Rubix:485732
Valmistaja:151851
EAN:4052568117214
MFH-5/2-D-2-C Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppistandard valve iso 5599-1
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-5/2-D-2-C - 151851 - FESTO


Solenoid valve MFH-5/2-D-2-C With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)215x67x115 mm
Toimituksen paino650 g
Tyyppistandard valve iso 5599-1
Porttien määrä5
Tilavuusvirta2300 l/min
170,54 € ET
/ kpl
214,03 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä