Viitteet
Festo:MFH-5/3E-D-1-C
Rubix:485553
Valmistaja:150983
EAN:4052568010454

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-5/3E-D-1-C - 150983 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3E-D-1-C With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 180x105x50 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 434 g |
| Tyyppi | standard valve iso 5599-1 |
| Porttien määrä | 5 |
| Tilavuusvirta | 1200 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
199,94 € ET
/ kpl
250,92 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä