Suuntaventtiili Festo MFH-5-1/4-S-B-EX

Solenoid valve MFH-5

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MFH-5-1/4-S-B-EX
Rubix:497168
Valmistaja:535925
EAN:4052568169756
MFH-5-1/4-S-B-EX Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppivalve tiger 2000
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MFH-5-1/4-S-B-EX - 535925 - FESTO


Solenoid valve MFH-5-1/4-S-B-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1300 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar, Design structure=Poppet seat

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino310,25 g
Tyyppivalve tiger 2000
Porttien määrä5
Tilavuusvirta1300 l/min
298,01 € ET
/ kpl
374,00 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä