Suuntaventtiili Festo MHA1-M5H-2/2G-0,9-TC

Solenoid valve MHA1-M5H

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MHA1-M5H-2/2G-0,9-TC
Rubix:494545
Valmistaja:197040
EAN:4052568081669
MHA1-M5H-2/2G-0,9-TC Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppiapplication-specific directional control valve mha1, mhp1
Porttien määrä2
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MHA1-M5H-2/2G-0,9-TC - 197040 - FESTO


Solenoid valve MHA1-M5H-2/2G-0,9-TC manifold block valve for individual and battery Mounting, particularly small design, with plug Connection at top. Valve function=2/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=14 l/min, Operating pressure=-0,9 - 2 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino20,86 g
Tyyppiapplication-specific directional control valve mha1, mhp1
Porttien määrä2
41,10 € ET
/ kpl
51,58 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä