Viitteet
Festo:MN1H-2-1/2-MS
Rubix:488500
Valmistaja:161728
EAN:4052568129248

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Solenoid valve, MN1H-2-1/2-MS - 161728 - Festo
Solenoid valve MN1H-2-1/2-MS With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Design structure=Diaphragm valve, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any, Mounting type=Line installation
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 110x65x88 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 500 g |
| Tyyppi | magnetic valve mn1h |
| Porttien määrä | 2 |
| Tilavuusvirta | 3100 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
217,67 € ET
/ kpl
273,18 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä