Viitteet
Festo:MVH-5-3/8-S-B
Rubix:483476
Valmistaja:15342
EAN:4052568112738

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MVH-5-3/8-S-B - 15342 - FESTO
Solenoid valve MVH-5-3/8-S-B With solenoid coil and manual override, without plug socket. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 740 g |
|---|---|
| Tyyppi | valve tiger 2000 |
| Porttien määrä | 5 |
| Tilavuusvirta | 2000 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
405,29 € ET
/ kpl
508,64 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä