Suuntaventtiili Festo VMPA1-M1H-K-PI

Solenoid valve VMPA1-M1H

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VMPA1-M1H-K-PI
Rubix:496475
Valmistaja:533347
EAN:4052568166489
VMPA1-M1H-K-PI Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppivalve for mpa
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, VMPA1-M1H-K-PI - 533347 - FESTO


Solenoid valve VMPA1-M1H-K-PI For valve terminal MPA-S. Valve function=2x3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=230 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)110x15x45 mm
Toimituksen paino64,29 g
Tyyppivalve for mpa
Porttien määrä5
Tilavuusvirta230 l/min
123,25 € ET
/ kpl
154,68 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä