Suuntaventtiili Festo VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-3AP4-40-R1
Solenoid valve VZWD
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-3AP4-40-R1
Rubix:507689
Valmistaja:1492014
EAN:4052568234973

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-3AP4-40-R1 - 1492014 - FESTO
Excellent for high-pressure and dosing applications with low flow rates: The directly controlled solenoid valve VZWD works without differential pressure up to 90 bar, even in closed media circuits. It is therefore optimal for high-pressure and metering applications
Solenoid valve VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-3AP4-40-R1 Construction=direct-acting seat valve, Actuation=electrical, Sealing principle=soft-sealing, Installation position=any, Mounting type=in-line installation
Vahvuudet
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 494,56 g |
|---|---|
| Tyyppi | solenoid valve vzwd |
| Porttien määrä | 2 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
246,95 € ET
/ kpl
309,92 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä