Viitteet
Bosch:GWS 18-125 SPL
Rubix:6296504
Valmistaja:06017A3300
EAN:3165140923910


Tekninen yhteenveto
| Levyn halkaisija | 125 mm |
|---|---|
| Pyörimisnopeus | 12000 rpm |
| Paino | 2.5 kg |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vinkelsliper GWS 18-125 Spl
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Levyn halkaisija | 125 mm |
|---|---|
| Pyörimisnopeus | 12000 rpm |
| Paino | 2.5 kg |
| Langaton | kyllä |
| Tyyppi | angle grinder |
| Malli | gws 18-125 spl |
| Moottorin nimellisteho | 1800 W |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
410,63 € ET
/ kpl
515,34 € ATI
- Saatavilla