Viitteet
Festo:NPFC-T-2G14-R14-FMF
Rubix:6401500
Valmistaja:8030247
EAN:4052568063498

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : T-koppling, NPFC-T-2G14-R14-FMF - 8030247 - FESTO
T-fitting NPFC-T-2G14-R14-FMF Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 44,43 g |
|---|---|
| materiaali | brass (housing) |
| Liitäntä 1 | g 1/4 in |
| Profiili | npfc |
| Liitäntä 2 | r 1/4 in |
| Enimmäislämpötila | 150 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
26,50 € ET
/ 10 kpl
33,26 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä