Viitteet
Festo:TJK-1/2
Rubix:482405
Valmistaja:4952
EAN:4052568064495

Tekninen yhteenveto
| materiaali | die-cast zinc (housing);anodised aluminium (nut) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/2 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : T-koppling, TJK-1/2 - 4952 - FESTO
T-fitting TJK-1/2 With female thread and 2 sealing rings Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Materials note=Conforms to RoHS
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 182,09 g |
|---|---|
| materiaali | die-cast zinc (housing);anodised aluminium (nut) |
| Liitäntä 1 | g 1/2 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
36,26 € ET
/ kpl
45,51 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä