Muu pneumaattinen venttiili Festo LO-3-1/4-B

Tilt roller valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LO-3-1/4-B
Rubix:482821
Valmistaja:8989
EAN:4052568111328
LO-3-1/4-B Roller lever valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppitilt roller valve
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Rullspaksventil, LO-3-1/4-B - 8989 - FESTO


Roller lever valve LO-3-1/4-B With idle return, normally open. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=mechanical, Standard nominal flow rate=600 l/min, Operating pressure=-0,95 - 10 bar, Design structure=Piston seat

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino244 g
Tyyppitilt roller valve
Kytkimen tyyppig1/4
250,31 € ET
/ kpl
314,14 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä