Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5-1/8-B-EX

VL Tiger 2000 directional control valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VL-5-1/8-B-EX
Rubix:497265
Valmistaja:536040
EAN:4052568170691
VL-5-1/8-B-EX Pneumatic valve

Tekninen yhteenveto

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL-5-1/8-B-EX - 536040 - FESTO


Pneumatic valve VL-5-1/8-B-EX 5/2-way function, pneumatically actuated, with spring return Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=pneumatic, Standard nominal flow rate=750 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar, Design structure=Poppet seat

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino169,7 g
Tyyppitiger 2000
Kytkimen tyyppig1/8
196,67 € ET
/ kpl
246,82 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä