Letkut Festo PUN-H-16X2,5-BL

Tubing

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:PUN-H-16X2,5-BL
Rubix:494681
Valmistaja:197388
EAN:4052568045173
brand logo

Tekninen yhteenveto

Sisähalkaisija11 mm
Ulkohalkaisija16 mm
Värisininen
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Slang, PUN-H-16X2,5-BL - 197388 - FESTO


Plastic tubing PUN-H-16x2,5-BL approved in the food industry. (hydrolysis resistant). Outer diameter=16 mm, Flow relevant bending radius=88 mm, Inner diameter=11 mm, Min. bending radius=38 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Sisähalkaisija11 mm
Ulkohalkaisija16 mm
Värisininen
materiaaliplastic
Kelan korkeus50 m
Pienin käyttöpaine-0.95 bar
Min. lämpötila-35 °C
Enimmäislämpötila60 °C
224,50 € ET
/ 50 Metri
281,75 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä