Letkut Festo PUN-H-10X1,5-TBL-300

Plastic tubing PUN-H

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:PUN-H-10X1,5-TBL-300
Rubix:6282403
Valmistaja:8048702
EAN:4052568288525
brand logo

Tekninen yhteenveto

Sisähalkaisija7 mm
Ulkohalkaisija10 mm
Värisininen
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Slang, PUN-H-10X1,5-TBL-300 - 8048702 - FESTO


Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O.D. in various colors in single or double tubing design

Vahvuudet

Polyurethane
High resistance to microbes and hydrolysis
Food-safe
Suitable for energy-chains
Operating media: compressed air, vacuum, water

Applikaatiot

Approved for use in food processing (hydrolysis resistant)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Sisähalkaisija7 mm
Ulkohalkaisija10 mm
Värisininen
materiaalipolyurethane
Kelan korkeus300 m
Pienin käyttöpaine-0.95 bar
Min. lämpötila-35 °C
Enimmäislämpötila60 °C
564,00 € ET
/ 300 Pakkauksissa
707,82 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä