Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E1086-32NO8

UNC Hand Tap Straight Flute

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E1086-32NO8
Rubix:6199027
EAN:7320760082676
Hand Tap No.6x32 DIN 352

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNC Hand Tap Straight Flute, E1086-32NO8 - 5975522 - DORMER


HSS taper tap for UNC thread uncoated DIN 352 shape C straight grooves 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N / mm². Cast iron Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplasts and fibre-reinforced plastics.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija4 mm
Hännän halkaisija4 mm
Neliöaseman sovitin4 mm
pinnoitebright
Lankojen määrä tuumalla32
Kierteen halkaisija2.85 mm
Kokonaispituus45 mm
Kierteen syvyys10 mm
75,50 € ET
/ kpl
94,75 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä