Koneellinen kierteenleikkuri GISS Cutline 864954
Unc tap - right hand thread - hss - 3% vanadium multi-materials
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:864954
Rubix:6343469
EAN:3660338193910




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 5 40 |
|---|---|
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 864954
UNC thread
.
Through hole tap
Through hole tap
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 5 40 |
|---|---|
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 2.65 mm |
| Hännän halkaisija | 3.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 2.7 mm |
| Kierteen syvyys | 9 mm |
| Kallionkulma | 0 ° |
| pinnoite | spray |
| Kokonaispituus | 56 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 40 |
| Toleranssi | 2b |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
71,39 € ET
/ kpl
89,59 € ATI
- Saatavilla