Viitteet
Dormer:E02312-24
Rubix:6199282
EAN:7320760569429



Tuotteen yksityiskohdat : TAP No.12x24 HSS-E ISO 529 - E02312-24 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
|---|---|
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 12 mm |
| Neliöaseman sovitin | 5.6 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 62 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 24 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
42,16 € ET
/ kpl
52,91 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä