Viitteet
GISS Cutline:885803
Rubix:6340821
EAN:3660338390630
Tuotteen yksityiskohdat : 885803 WHITE SP TAP M8+DRILL 6.8MM
• HSS-Co White ring spiral point tap for through holes designed specifically for use in tapping in stainless steel.
• Spiral point tap M3-10 is DIN 371 and M12 is DIN 376.
• Includes the tapping size HSS-Co drill Din 338 with a 130 degree split point. 25-30 degree spiral angle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | hss |
|---|---|
| Elementtien lukumäärä | 2 |
| Alue | 8 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
61,69 € ET
/ kpl
77,42 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä