Viitteet
Dormer:E5501/8NO7
Rubix:6197935
EAN:7320760159408




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | rc 1/8 x 28 tpi (british standard pipe taper) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 9.728 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpinaiset ja läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Serial Hand Tap, Rc(BSPT), ISO Standard, E5501/8NO7 - 5976472 - DORMER
HSS Machine thread-cutters for Rc thread uncoated ISO 2284 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for cast iron and copper.
Applikaatiot
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | rc 1/8 x 28 tpi (british standard pipe taper) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 9.728 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpinaiset ja läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 8.4 mm |
| Hännän halkaisija | 6.3 mm |
| Neliöaseman sovitin | 8 mm |
| Kierteen syvyys | 15 mm |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 59 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 28 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
79,95 € ET
/ kpl
100,34 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä