Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EP205/8

Machine taps EP20

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EP205/8
Rubix:6188374
EAN:7320760138137
Machine tap No.5x40 DIN2184-1

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminen5/8-11 unc
Kierteen halkaisija15.88 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Spiral Point, EP205/8 - 5973743 - DORMER


HSS-E machine tap for UNC thread uncoated DIN 2184-1 form B chip breaker 2.5xD through holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikaatiot

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium unalloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminen5/8-11 unc
Kierteen halkaisija15.88 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija13.5 mm
Hännän halkaisija9 mm
Neliöaseman sovitin12 mm
Kierteen syvyys25 mm
pinnoitegold
Kokonaispituus110 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla11
Toleranssi2b
Varsityyppisquare shank
98,52 € ET
/ kpl
123,64 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä