Viitteet
Festo:VABE-S6-2R-N34
Rubix:503680
Valmistaja:560838
EAN:4052568098360
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Ändplatta, VABE-S6-2R-N34 - 560838 - FESTO
end plate VABE-S6-2R-N34 Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Valve terminal type=44, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=0
End plate VABE-S6-2R-N34 Based on standard=ISO 5599-2, Mounting position=any, Island type=44, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=0
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | end plate according to iso 15407-2, iso 5599-2 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
43,68 € ET
/ kpl
54,82 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä