Viitteet
Festo:VMPAL-SP-QS10
Rubix:503735
Valmistaja:560951
EAN:4052568055905
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Matningsmodul, VMPAL-SP-QS10 - 560951 - FESTO
power supply Module VMPAL-SP-QS10 Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Pilot pressure=3 - 8 bar, Corrosion resistance classification CRC=3, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Materials note=Conforms to RoHS
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | feed-in module |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
35,58 € ET
/ kpl
44,65 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä