Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-L1-P3A3-M7

VABF functional element

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-L1-P3A3-M7
Rubix:506277
Valmistaja:574592
EAN:4052568103484
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppivertical supply plate

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vertikal tryckmatningsplatta, VABF-L1-P3A3-M7 - 574592 - FESTO


vertical pressure supply plate VABF-L1-P3A3-M7 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=1, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Vertical supply plate VABF-L1-P3A3-M7 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve stations=1, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approvals=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppivertical supply plate
36,03 € ET
/ kpl
45,22 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä