Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABE-S6-1LF-C-M1-C36N
VABE Multipole node
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABE-S6-1LF-C-M1-C36N
Rubix:499385
Valmistaja:543413
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Multipolnod, VABE-S6-1LF-C-M1-C36N - 543413 - FESTO
multi-pin node VABE-S6-1LF-C-M1-C36N For valve terminals VTSA and VTSA-F. Based on the standard=EN 61984, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=(* 16 with bistable valves, * 32 with monostable valves), Max. residual current=6 A, Nominal operating voltage, AC=110 V
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | multipole node |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
244,28 € ET
/ kpl
306,57 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä