• Katalogimme
  • Ota meihin yhteyttä
    • Sähkömoottorit ja taajuusmuuttajat(6 707)
    • Vaihteet(4 391)
    • Laakerit ja voimansiirto(55 910)
    • Koneistus(22 707)
    • Hydrauliikka ja Pneumatiikka(35 959)
    • Työkalut ja mittaus(24 804)
    • Suojaus - Turvallisuus - Hygienia(28 275)
    • Kunnossapito ja korjaukset(1 493)
    • Asennus- ja kokoonpanotarvikkeet(34 516)
    • Laitteet(4 084)
    • Pneumatiikka(34 142)
    • Hydrauliikka(380)
    • Tiivistystekniikka(15)
    • Mittaus- ja säätötekniikka(433)
    • Letku- ja putkistotekniikka(593)
    • Suodatus ja hoito(8)
    Katso (label)
    • Pneumatiikan komponentit(22 365)
    • Paineilman käsittely(2 190)
    • Pneumaattiset tarvikkeet(7 139)
    • Kompressorit ja tarvikkeet. ilmajärjestelmä(173)
    Katso (label)
    1. Rubix tuoteryhmät
    2. Hydrauliikka ja Pneumatiikka
    3. Pneumatiikka
    4. Pneumatiikan komponentit
    5. Venttiilit
    6. Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat
    7. CONNECTION BAR TC08 6FACH - R422000935

    Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Aventics R422000935

    Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Aventics

    Katso tekniset tiedot

    Viitteet

    Aventics:R422000935
    Rubix:264362
    Valmistaja:R422000935
    brand logo
    brand logo

    Tuotteen yksityiskohdat : CONNECTION BAR TC08 6FACH - R422000935


    Tekniset tiedot


    Ominaisuudet
    Näyttää UNSPSC/ECL@SS
    110,48 € ET
    / kpl
    138,65 € ATI
    • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä

    Tutustu tuotteisiimme eri aiheeseen liittyvissä kategorioissa.

    Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-14W-G14-10-GRVenttiilit - Lisävarusteet / varaosat Aventics 5515410000Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Aventics 1825503148Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-B10-25-G12-4-P53Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Aventics 8939008500Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S4-1-P1A14-N14Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S2-1-R1C2-C-10Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VACF-A-A1-1Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10G-G18-5-GRVenttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C7-12M-G18-7Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S3-1-R6C2-C-10Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo NAV-3/8-2C-ISOVenttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo NAU-1/4-1B-ISOVenttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10S-G18-2Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VACF-B-C1-1A
    Rubix

    European Leader in MRO Supplies Distribution

    Rubix Mobiilisovellus

    Skannaa tuotteita välitöntä uudelleentilausta varten

    Hanki se Google PlayLataaApp Store

    RUBIX SUOMESSA

    • Toimipaikkamme
    • Ota meihin yhteyttä
    • Rubix Group
    • About us
    • Myynti- ja toimitusehdot

    KÄYTÄNNÖLLISTÄ

    • Oletko unohtanut salasanasi ?
    • Kirjaudu sisään

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | HENKILÖTIETOSUOJA | EVÄSTEKÄYTÄNTÖ | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Luokka sivukartta | SIVUKARTTA SIVUTETUT LUOKAT