Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABE-S6-LT-C-S6-R5

VABE Multipole node

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABE-S6-LT-C-S6-R5
Rubix:500824
Valmistaja:549046
EAN:4052568190309
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppimultipole node

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Multipolnod, VABE-S6-LT-C-S6-R5 - 549046 - FESTO


multi-pin node VABE-S6-LT-C-S6-R5 For valve terminals VTSA and VTSA-F. Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=(* 12 with monostable valves, * 6 with bistable valves), Max. residual current=10 A, Nominal operating voltage DC=24 V, Permissible voltage fluctuation=+/- 10 %

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppimultipole node
296,08 € ET
/ kpl
371,58 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä