Paineensäädin Festo VABF-S3-1-F1B1-C

VABF controller plate

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S3-1-F1B1-C
Rubix:499446
Valmistaja:543604
EAN:4052568091507
VABF-S3-1-F1B1-C Flow control plate

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine-0.9 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Strypbackventilplatta, VABF-S3-1-F1B1-C - 543604 - FESTO


Flow control plate VABF-S3-1-F1B1-C For valve terminal VDMA-01/02, standard port pattern to 15407-1, for Mounting between manifold sub-base and valve, for restricting exhaust Air ports 3 and 5 on the valve. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Throttle plate, exhaust Air flow control, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino323,4 g
Pienin käyttöpaine-0.9 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
95,18 € ET
/ kpl
119,45 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä