Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S2-1-R2C2-C-10

VABF Function element for type 44 VTSA

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S2-1-R2C2-C-10
Rubix:499798
Valmistaja:546088
EAN:4052568184339
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppifunction element for type 44 vtsa, iso 5599-2

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S2-1-R2C2-C-10 - 546088 - FESTO


regulator plate VABF-S2-1-R2C2-C-10 For valve terminal VTSA, standard port pattern to 5599-2, up to max. 10 bar. Width=42 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 2, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppifunction element for type 44 vtsa, iso 5599-2
287,98 € ET
/ kpl
361,41 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä